€ 205,01/ stukexcl. btw
€ 248,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 205,01 | - |
2+ | € 164,01 | 20.00% |
3+ | € 151,71 | 26.00% |
5+ | € 143,51 | 30.00% |
6+ | € 131,21 | 36.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MULTILENE |
Kleur | Grijs |
Uitwendige diameter | 130 mm |
Lengte | 2000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
Materiaal | PP |
Materiaal kwaliteit | Multilene PP-X |
Groep | Industriële kunststoffen |
Handelsnaam | Multilene PP |