Eriks
MULTILENE

MULTILENE Rondstaf PP XT grijs 7032 ø130x1000 mm

  • ERIKS:10036536
Image 1
Opslaan in lijst

€ 123,01/ stukexcl. btw

€ 148,84incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 123,01

-

2+

€ 102,51

16.67%

3+

€ 82,00

33.33%

6+

€ 75,85

38.33%

9+

€ 71,75

41.67%

11+

€ 65,60

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Kleur
Grijs
Uitwendige diameter
130 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
RAL-nummer
7032
Materiaal
PP
Materiaal kwaliteit
Multilene PP-X
Groep
Industriële kunststoffen
Handelsnaam
Multilene PP