€ 2,49/ stukexcl. btw
€ 3,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,49 | - |
67+ | € 2,08 | 16.67% |
134+ | € 1,66 | 33.33% |
268+ | € 1,54 | 38.33% |
402+ | € 1,45 | 41.67% |
535+ | € 1,33 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MULTILENE |
Kleur | Grijs |
Uitwendige diameter | 12 mm |
Lengte | 2000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
RAL-nummer | 7032 |
Materiaal | PP |
Materiaal kwaliteit | Multilene PP-X |
Groep | Industriële kunststoffen |
Handelsnaam | Multilene PP |