Eriks
MULTILENE

MULTILENE Rondstaf PP XT grijs 7032 ø120x2000 mm

  • ERIKS:11476211
Image 1
Opslaan in lijst

€ 175,42/ stukexcl. btw

€ 212,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 175,42

-

2+

€ 140,34

20.00%

4+

€ 129,81

26.00%

5+

€ 122,79

30.00%

7+

€ 112,27

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Kleur
Grijs
Uitwendige diameter
120 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
PP
Materiaal kwaliteit
Multilene PP-X
Groep
Industriële kunststoffen
Handelsnaam
Multilene PP