€ 105,25/ stukexcl. btw
€ 127,35incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 105,25 | - |
2+ | € 87,71 | 16.67% |
4+ | € 70,17 | 33.33% |
7+ | € 64,91 | 38.33% |
10+ | € 61,40 | 41.67% |
13+ | € 56,13 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MULTILENE |
Kleur | Grijs |
Uitwendige diameter | 120 mm |
Lengte | 1000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
RAL-nummer | 7032 |
Materiaal | PP |
Materiaal kwaliteit | Multilene PP-X |
Groep | Industriële kunststoffen |
Handelsnaam | Multilene PP |