Eriks
MULTILENE

MULTILENE Rondstaf PP XT grijs 7032 ø110x2000 mm

  • ERIKS:10036532
Image 1
Opslaan in lijst

€ 148,07/ stukexcl. btw

€ 179,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 148,07

-

2+

€ 118,46

20.00%

4+

€ 109,57

26.00%

6+

€ 103,65

30.00%

8+

€ 94,76

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Kleur
Grijs
Uitwendige diameter
110 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
RAL-nummer
7032
Materiaal
PP
Materiaal kwaliteit
Multilene PP-X
Groep
Industriële kunststoffen
Handelsnaam
Multilene PP