Eriks
MULTILENE

MULTILENE Rondstaf PP-X naturel ø60x2000 mm

  • ERIKS:11476222
Image 1
Opslaan in lijst

€ 53,44/ stukexcl. btw

€ 64,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 53,44

-

4+

€ 44,53

16.67%

7+

€ 35,62

33.33%

13+

€ 32,95

38.33%

19+

€ 31,17

41.67%

26+

€ 28,50

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Kleur
Natuurkleur
Uitwendige diameter
60 mm
Lengte
2000 mm
Materiaal
PP
Materiaal kwaliteit
Multilene PP-X
Groep
Industriële kunststoffen
Handelsnaam
Multilene PP