Eriks
MULTILENE

MULTILENE Rondstaf PP-X naturel ø20x2000 mm

  • ERIKS:12184933
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,00/ stukexcl. btw

€ 7,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,00

-

29+

€ 5,00

16.67%

57+

€ 4,00

33.33%

113+

€ 3,70

38.33%

169+

€ 3,50

41.67%

225+

€ 3,20

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Kleur
Natuurkleur
Uitwendige diameter
20 mm
Lengte
2000 mm
Materiaal
PP
Materiaal kwaliteit
Multilene PP-X
Groep
Industriële kunststoffen
Handelsnaam
Multilene PP