Eriks
MULTILENE

MULTILENE Rondstaf PP-X naturel ø130x2000 mm

  • ERIKS:11476224
Image 1
Opslaan in lijst

€ 205,01/ stukexcl. btw

€ 248,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 205,01

-

2+

€ 164,01

20.00%

3+

€ 151,71

26.00%

5+

€ 143,51

30.00%

6+

€ 131,21

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Kleur
Natuurkleur
Uitwendige diameter
130 mm
Lengte
2000 mm
Materiaal
PP
Materiaal kwaliteit
Multilene PP-X
Groep
Industriële kunststoffen
Handelsnaam
Multilene PP