Eriks
MULTILENE

MULTILENE Rondstaf PE zwart ø65x2000 mm

  • ERIKS:11463661
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 53,91/ stukexcl. btw

€ 65,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 53,91

-

4+

€ 44,93

16.67%

7+

€ 35,94

33.33%

13+

€ 33,24

38.33%

20+

€ 31,45

41.67%

26+

€ 28,75

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Kleur
Zwart
Uitwendige diameter
65 mm
Lengte
2000 mm
Materiaal
HDPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE
Groep
Industriële kunststoffen
Handelsnaam
Multilene PE