Eriks
MULTILENE

MULTILENE Rondstaf PE zwart ø150x1000 mm

  • ERIKS:10036853
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 143,08/ stukexcl. btw

€ 173,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 143,08

-

2+

€ 119,23

16.67%

3+

€ 95,38

33.33%

5+

€ 88,23

38.33%

8+

€ 83,46

41.67%

10+

€ 76,31

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Kleur
Zwart
Uitwendige diameter
150 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
HDPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE
Groep
Industriële kunststoffen
Handelsnaam
Multilene PE