Eriks
MULTILENE

MULTILENE Rondstaf PE zwart ø140x1000 mm

  • ERIKS:10036852
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 124,54/ stukexcl. btw

€ 150,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 124,54

-

2+

€ 103,78

16.67%

3+

€ 83,02

33.33%

6+

€ 76,80

38.33%

9+

€ 72,65

41.67%

12+

€ 66,42

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Kleur
Zwart
Uitwendige diameter
140 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
HDPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE
Groep
Industriële kunststoffen
Handelsnaam
Multilene PE