Eriks
MULTILENE

MULTILENE Rondstaf PE zwart ø10x2000 mm

  • ERIKS:11228522
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,99/ stukexcl. btw

€ 2,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1,99

-

82+

€ 1,66

16.67%

163+

€ 1,33

33.33%

326+

€ 1,23

38.33%

489+

€ 1,16

41.67%

652+

€ 1,06

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Kleur
Zwart
Uitwendige diameter
10 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
HDPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE
Groep
Industriële kunststoffen
Handelsnaam
Multilene PE