Eriks
MULTILENE

MULTILENE Rondstaf PE wit ø90x2000 mm

  • ERIKS:10036848
Image 1
Opslaan in lijst

€ 103,11/ stukexcl. btw

€ 124,76incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 103,11

-

2+

€ 85,93

16.67%

4+

€ 68,74

33.33%

7+

€ 63,58

38.33%

11+

€ 60,15

41.67%

14+

€ 54,99

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
90 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
HDPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE
Groep
Industriële kunststoffen
Handelsnaam
Multilene PE