Eriks
MULTILENE

MULTILENE Rondstaf PE wit ø70x2000 mm

  • ERIKS:10036846
Image 1
Opslaan in lijst

€ 96,51/ stukexcl. btw

€ 116,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 96,51

-

2+

€ 80,43

16.67%

4+

€ 64,34

33.33%

8+

€ 59,51

38.33%

12+

€ 56,30

41.67%

15+

€ 51,47

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
70 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
HDPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE
Groep
Industriële kunststoffen
Handelsnaam
Multilene PE