Eriks
MULTILENE

MULTILENE Rondstaf PE wit ø50x2000 mm

  • ERIKS:10036844
Image 1
Opslaan in lijst

€ 32,15/ stukexcl. btw

€ 38,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 32,15

-

6+

€ 26,79

16.67%

11+

€ 21,43

33.33%

22+

€ 19,82

38.33%

33+

€ 18,75

41.67%

43+

€ 17,15

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
50 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
HDPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE
Groep
Industriële kunststoffen
Handelsnaam
Multilene PE