Eriks
MULTILENE

MULTILENE Rondstaf PE wit ø40x2000 mm

  • ERIKS:10036842
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,44/ stukexcl. btw

€ 24,73incl. btw

63 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 20,44

-

9+

€ 17,04

16.67%

17+

€ 13,63

33.33%

34+

€ 12,61

38.33%

51+

€ 11,92

41.67%

68+

€ 10,90

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
40 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
HDPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE
Groep
Industriële kunststoffen
Handelsnaam
Multilene PE