€ 15,81/ stukexcl. btw
€ 19,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 15,81 | - |
11+ | € 13,18 | 16.67% |
22+ | € 10,54 | 33.33% |
44+ | € 9,75 | 38.33% |
66+ | € 9,22 | 41.67% |
87+ | € 8,43 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MULTILENE |
Kleur | Wit |
Uitwendige diameter | 35 mm |
Lengte | 2000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
Materiaal | HDPE |
Materiaal kwaliteit | Multilene PE |
Groep | Industriële kunststoffen |
Handelsnaam | Multilene PE |