Eriks
MULTILENE

MULTILENE Rondstaf PE wit ø25x2000 mm

  • ERIKS:10036839
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,17/ stukexcl. btw

€ 9,89incl. btw

87 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,17

-

22+

€ 6,81

16.67%

43+

€ 5,44

33.33%

85+

€ 5,04

38.33%

127+

€ 4,76

41.67%

169+

€ 4,36

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
25 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
HDPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE
Groep
Industriële kunststoffen
Handelsnaam
Multilene PE