Eriks
MULTILENE

MULTILENE Rondstaf PE wit ø15x2000 mm

  • ERIKS:10036834
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,09/ stukexcl. btw

€ 3,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,09

-

56+

€ 2,58

16.67%

111+

€ 2,06

33.33%

222+

€ 1,91

38.33%

332+

€ 1,80

41.67%

443+

€ 1,65

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
15 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
HDPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE
Groep
Industriële kunststoffen
Handelsnaam
Multilene PE