€ 143,10/ stukexcl. btw
€ 173,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 143,10 | - |
2+ | € 119,25 | 16.67% |
3+ | € 95,40 | 33.33% |
5+ | € 88,25 | 38.33% |
8+ | € 83,48 | 41.67% |
10+ | € 76,32 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MULTILENE |
Kleur | Wit |
Uitwendige diameter | 150 mm |
Lengte | 1000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
Materiaal | HDPE |
Materiaal kwaliteit | Multilene PE |
Groep | Industriële kunststoffen |
Handelsnaam | Multilene PE |