Eriks
MULTILENE

MULTILENE Rondstaf PE wit ø130x2000 mm

  • ERIKS:11463686
Image 1
Opslaan in lijst

€ 177,48/ stukexcl. btw

€ 214,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 177,48

-

2+

€ 141,98

20.00%

4+

€ 131,33

26.00%

5+

€ 124,23

30.00%

7+

€ 113,58

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
130 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
HDPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE
Groep
Industriële kunststoffen
Handelsnaam
Multilene PE