Eriks
MULTILENE

MULTILENE Rondstaf PE wit ø12x2000 mm

  • ERIKS:11463678
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,04/ stukexcl. btw

€ 2,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,04

-

83+

€ 1,70

16.67%

166+

€ 1,36

33.33%

331+

€ 1,26

38.33%

496+

€ 1,19

41.67%

661+

€ 1,09

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
12 mm
Lengte
2000 mm
Materiaal
HDPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE
Groep
Industriële kunststoffen
Handelsnaam
Multilene PE