Eriks
MULTILENE

MULTILENE Rondstaf PE wit ø110x2000 mm

  • ERIKS:10036831
Image 1
Opslaan in lijst

€ 153,64/ stukexcl. btw

€ 185,90incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 153,64

-

2+

€ 128,03

16.67%

3+

€ 102,42

33.33%

5+

€ 94,74

38.33%

7+

€ 89,62

41.67%

9+

€ 81,94

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
110 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
HDPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE
Groep
Industriële kunststoffen
Handelsnaam
Multilene PE