Eriks
MULTILENE

MULTILENE Rondstaf PE wit ø10x2000 mm

  • ERIKS:11398813
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,99/ stukexcl. btw

€ 2,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1,99

-

83+

€ 1,66

16.67%

166+

€ 1,33

33.33%

331+

€ 1,23

38.33%

496+

€ 1,16

41.67%

661+

€ 1,06

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
10 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
HDPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE
Groep
Industriële kunststoffen
Handelsnaam
Multilene PE