Eriks
MULTILENE

MULTILENE Rondstaf PE wit ø100x2000 mm

  • ERIKS:10036830
Image 1
Opslaan in lijst

€ 127,29/ stukexcl. btw

€ 154,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 127,29

-

2+

€ 106,08

16.67%

3+

€ 84,86

33.33%

6+

€ 78,50

38.33%

9+

€ 74,25

41.67%

11+

€ 67,89

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
100 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
HDPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE
Groep
Industriële kunststoffen
Handelsnaam
Multilene PE