Eriks
MULTILENE

MULTILENE Rondstaf PE-M (HMPE 1000) zwart ø90x1000 mm

  • ERIKS:11463644
Image 1
Opslaan in lijst

€ 78,31/ stukexcl. btw

€ 94,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 78,31

-

3+

€ 65,26

16.67%

5+

€ 52,21

33.33%

9+

€ 48,29

38.33%

13+

€ 45,68

41.67%

17+

€ 41,77

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Serie
PE-M (HMPE 1000)
Kleur
Zwart
Uitwendige diameter
90 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
UHMWPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE-M
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Moeilijk
Verlijmbaar
Nee
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Multilene PE-M