Eriks
MULTILENE

MULTILENE Rondstaf PE-M (HMPE 1000) zwart ø70x1000 mm

  • ERIKS:11463641
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 46,75/ stukexcl. btw

€ 56,57incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 46,75

-

4+

€ 38,96

16.67%

8+

€ 31,17

33.33%

15+

€ 28,83

38.33%

22+

€ 27,27

41.67%

29+

€ 24,93

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Serie
PE-M (HMPE 1000)
Kleur
Zwart
Uitwendige diameter
70 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
UHMWPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE-M
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Moeilijk
Verlijmbaar
Nee
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Multilene PE-M