Eriks
MULTILENE

MULTILENE Rondstaf PE-M (HMPE 1000) zwart ø50x2000 mm

  • ERIKS:11204941
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 48,03/ stukexcl. btw

€ 58,12incl. btw

31,18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 48,03

-

4+

€ 40,03

16.67%

7+

€ 32,02

33.33%

14+

€ 29,62

38.33%

21+

€ 28,02

41.67%

28+

€ 25,62

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Serie
PE-M (HMPE 1000)
Kleur
Zwart
Uitwendige diameter
50 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
UHMWPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE-M
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Moeilijk
Verlijmbaar
Nee
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Multilene PE-M