Eriks
MULTILENE

MULTILENE Rondstaf PE-M (HMPE 1000) zwart ø40x2000 mm

  • ERIKS:11204940
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 30,65/ stukexcl. btw

€ 37,09incl. btw

43 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 30,65

-

6+

€ 25,55

16.67%

11+

€ 20,44

33.33%

22+

€ 18,90

38.33%

33+

€ 17,88

41.67%

43+

€ 16,35

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Serie
PE-M (HMPE 1000)
Kleur
Zwart
Uitwendige diameter
40 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
UHMWPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE-M
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Moeilijk
Verlijmbaar
Nee
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Multilene PE-M