Eriks
MULTILENE

MULTILENE Rondstaf PE-M (HMPE 1000) zwart ø35x1000 mm

  • ERIKS:11463637
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,53/ stukexcl. btw

€ 13,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,53

-

15+

€ 9,61

16.67%

29+

€ 7,68

33.33%

57+

€ 7,11

38.33%

86+

€ 6,72

41.67%

114+

€ 6,15

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Serie
PE-M (HMPE 1000)
Kleur
Zwart
Uitwendige diameter
35 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
UHMWPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE-M
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Moeilijk
Verlijmbaar
Nee
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Multilene PE-M