Eriks
MULTILENE

MULTILENE Rondstaf PE-M (HMPE 1000) zwart ø30x1000 mm

  • ERIKS:11463636
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,20/ stukexcl. btw

€ 9,92incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,20

-

20+

€ 6,84

16.67%

40+

€ 5,47

33.33%

80+

€ 5,06

38.33%

120+

€ 4,78

41.67%

160+

€ 4,37

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Serie
PE-M (HMPE 1000)
Kleur
Zwart
Uitwendige diameter
30 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
UHMWPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE-M
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Moeilijk
Verlijmbaar
Nee
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Multilene PE-M