€ 5,54/ stukexcl. btw
€ 6,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,54 | - |
30+ | € 4,62 | 16.67% |
60+ | € 3,69 | 33.33% |
119+ | € 3,42 | 38.33% |
178+ | € 3,23 | 41.67% |
237+ | € 2,95 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MULTILENE |
Serie | PE-M (HMPE 1000) |
Kleur | Zwart |
Uitwendige diameter | 25 mm |
Lengte | 1000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
Materiaal | UHMWPE |
Materiaal kwaliteit | Multilene PE-M |
Groep | Industriële kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Moeilijk |
Verlijmbaar | Nee |
Bewerkbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Handelsnaam | Multilene PE-M |