€ 298,04/ stukexcl. btw
€ 360,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 298,04 | - |
2+ | € 275,68 | 7.50% |
3+ | € 260,78 | 12.50% |
4+ | € 238,43 | 20.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MULTILENE |
Serie | PE-M (HMPE 1000) |
Kleur | Zwart |
Uitwendige diameter | 140 mm |
Lengte | 2000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
Materiaal | UHMWPE |
Materiaal kwaliteit | Multilene PE-M |
Groep | Industriële kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Moeilijk |
Verlijmbaar | Nee |
Bewerkbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Handelsnaam | Multilene PE-M |