Eriks
MULTILENE

MULTILENE Rondstaf PE-M (HMPE 1000) zwart ø140x1000 mm

  • ERIKS:11463650
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 186,28/ stukexcl. btw

€ 225,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 186,28

-

2+

€ 149,02

20.00%

4+

€ 137,84

26.00%

5+

€ 130,39

30.00%

7+

€ 119,22

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Serie
PE-M (HMPE 1000)
Kleur
Zwart
Uitwendige diameter
140 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
UHMWPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE-M
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Moeilijk
Verlijmbaar
Nee
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Multilene PE-M