€ 189,74/ stukexcl. btw
€ 229,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 189,74 | - |
2+ | € 151,79 | 20.00% |
3+ | € 140,41 | 26.00% |
5+ | € 132,82 | 30.00% |
6+ | € 121,43 | 36.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MULTILENE |
Serie | PE-M (HMPE 1000) |
Kleur | Zwart |
Uitwendige diameter | 110 mm |
Lengte | 2000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
Materiaal | UHMWPE |
Materiaal kwaliteit | Multilene PE-M |
Groep | Industriële kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Moeilijk |
Verlijmbaar | Nee |
Bewerkbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Handelsnaam | Multilene PE-M |