Eriks
MULTILENE

MULTILENE Rondstaf PE-M (HMPE 1000) zwart ø110x1000 mm

  • ERIKS:11463646
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 113,84/ stukexcl. btw

€ 137,75incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 113,84

-

2+

€ 94,87

16.67%

3+

€ 75,90

33.33%

6+

€ 70,20

38.33%

9+

€ 66,41

41.67%

12+

€ 60,72

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Serie
PE-M (HMPE 1000)
Kleur
Zwart
Uitwendige diameter
110 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
UHMWPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE-M
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Moeilijk
Verlijmbaar
Nee
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Multilene PE-M