Eriks
MULTILENE

MULTILENE Rondstaf PE-M (HMPE 1000) zwart ø100x2000 mm

  • ERIKS:11234266
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 162,50/ stukexcl. btw

€ 196,63incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 162,50

-

2+

€ 130,00

20.00%

4+

€ 120,25

26.00%

6+

€ 113,75

30.00%

7+

€ 104,00

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Serie
PE-M (HMPE 1000)
Kleur
Zwart
Uitwendige diameter
100 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
UHMWPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE-M
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Moeilijk
Verlijmbaar
Nee
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Multilene PE-M