€ 75,81/ stukexcl. btw
€ 91,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 75,81 | - |
3+ | € 63,18 | 16.67% |
5+ | € 50,54 | 33.33% |
9+ | € 46,75 | 38.33% |
14+ | € 44,22 | 41.67% |
18+ | € 40,43 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MULTILENE |
Serie | PE-M (HMPE 1000) |
Kleur | Wit |
Uitwendige diameter | 90 mm |
Lengte | 1000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
Materiaal | UHMWPE |
Materiaal kwaliteit | Multilene PE-M |
Groep | Industriële kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Moeilijk |
Verlijmbaar | Nee |
Bewerkbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Handelsnaam | Multilene PE-M |