Eriks
MULTILENE

MULTILENE Rondstaf PE-M (HMPE 1000) wit ø80x1000 mm

  • ERIKS:11463629
Image 1
Opslaan in lijst

€ 59,51/ stukexcl. btw

€ 72,01incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 59,51

-

3+

€ 49,60

16.67%

6+

€ 39,68

33.33%

12+

€ 36,70

38.33%

17+

€ 34,72

41.67%

23+

€ 31,74

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Serie
PE-M (HMPE 1000)
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
80 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
UHMWPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE-M
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Moeilijk
Verlijmbaar
Nee
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Multilene PE-M