Eriks
MULTILENE

MULTILENE Rondstaf PE-M (HMPE 1000) wit ø70x2000 mm

  • ERIKS:10036896
Image 1
Opslaan in lijst

€ 90,53/ stukexcl. btw

€ 109,54incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 90,53

-

2+

€ 75,44

16.67%

4+

€ 60,36

33.33%

8+

€ 55,83

38.33%

11+

€ 52,81

41.67%

15+

€ 48,28

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Serie
PE-M (HMPE 1000)
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
70 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
UHMWPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE-M
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Moeilijk
Verlijmbaar
Nee
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Multilene PE-M