€ 45,27/ stukexcl. btw
€ 54,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 45,27 | - |
4+ | € 37,73 | 16.67% |
8+ | € 30,18 | 33.33% |
15+ | € 27,92 | 38.33% |
22+ | € 26,41 | 41.67% |
30+ | € 24,14 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MULTILENE |
Serie | PE-M (HMPE 1000) |
Kleur | Wit |
Uitwendige diameter | 70 mm |
Lengte | 1000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
Materiaal | UHMWPE |
Materiaal kwaliteit | Multilene PE-M |
Groep | Industriële kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Moeilijk |
Verlijmbaar | Nee |
Bewerkbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Handelsnaam | Multilene PE-M |