Eriks
MULTILENE

MULTILENE Rondstaf PE-M (HMPE 1000) wit ø60x2000 mm

  • ERIKS:10036895
Image 1
Opslaan in lijst

€ 68,12/ stukexcl. btw

€ 82,43incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 68,12

-

3+

€ 56,77

16.67%

5+

€ 45,42

33.33%

10+

€ 42,01

38.33%

15+

€ 39,74

41.67%

20+

€ 36,33

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Serie
PE-M (HMPE 1000)
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
60 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
UHMWPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE-M
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Moeilijk
Verlijmbaar
Nee
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Multilene PE-M