Eriks
MULTILENE

MULTILENE Rondstaf PE-M (HMPE 1000) wit ø50x2000 mm

  • ERIKS:10036894
Image 1
Opslaan in lijst

€ 46,49/ stukexcl. btw

€ 56,25incl. btw

22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 46,49

-

4+

€ 38,74

16.67%

8+

€ 30,99

33.33%

15+

€ 28,67

38.33%

22+

€ 27,12

41.67%

29+

€ 24,79

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Serie
PE-M (HMPE 1000)
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
50 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
UHMWPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE-M
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Moeilijk
Verlijmbaar
Nee
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Multilene PE-M