Eriks
MULTILENE

MULTILENE Rondstaf PE-M (HMPE 1000) wit ø40x1000 mm

  • ERIKS:11463625
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,84/ stukexcl. btw

€ 17,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 14,84

-

12+

€ 12,37

16.67%

23+

€ 9,89

33.33%

45+

€ 9,15

38.33%

67+

€ 8,66

41.67%

89+

€ 7,91

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Serie
PE-M (HMPE 1000)
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
40 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
UHMWPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE-M
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Moeilijk
Verlijmbaar
Nee
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Multilene PE-M