Eriks
MULTILENE

MULTILENE Rondstaf PE-M (HMPE 1000) wit ø25x2000 mm

  • ERIKS:10036890
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,21/ stukexcl. btw

€ 13,56incl. btw

1,678 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,21

-

15+

€ 9,34

16.67%

30+

€ 7,47

33.33%

59+

€ 6,91

38.33%

89+

€ 6,54

41.67%

118+

€ 5,98

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Serie
PE-M (HMPE 1000)
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
25 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
UHMWPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE-M
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Moeilijk
Verlijmbaar
Nee
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Multilene PE-M