Eriks
MULTILENE

MULTILENE Rondstaf PE-M (HMPE 1000) wit ø20x2000 mm

  • ERIKS:10036889
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,69/ stukexcl. btw

€ 9,30incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,69

-

22+

€ 6,41

16.67%

43+

€ 5,13

33.33%

86+

€ 4,74

38.33%

129+

€ 4,49

41.67%

171+

€ 4,10

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Serie
PE-M (HMPE 1000)
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
20 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
UHMWPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE-M
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Moeilijk
Verlijmbaar
Nee
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Multilene PE-M