Eriks
MULTILENE

MULTILENE Rondstaf PE-M (HMPE 1000) wit ø20x1000 mm

  • ERIKS:11463621
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,85/ stukexcl. btw

€ 4,66incl. btw

39 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,85

-

43+

€ 3,21

16.67%

86+

€ 2,56

33.33%

171+

€ 2,37

38.33%

257+

€ 2,24

41.67%

342+

€ 2,05

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Serie
PE-M (HMPE 1000)
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
20 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
UHMWPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE-M
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Moeilijk
Verlijmbaar
Nee
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Multilene PE-M