Eriks
MULTILENE

MULTILENE Rondstaf PE-M (HMPE 1000) wit ø200x1000 mm

  • ERIKS:10036886
Image 1
Opslaan in lijst

€ 240,63/ stukexcl. btw

€ 291,16incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 240,63

-

2+

€ 222,58

7.50%

3+

€ 210,55

12.50%

4+

€ 192,51

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Serie
PE-M (HMPE 1000)
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
200 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
UHMWPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE-M
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Moeilijk
Verlijmbaar
Nee
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Multilene PE-M