€ 205,10/ stukexcl. btw
€ 248,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 205,10 | - |
2+ | € 164,08 | 20.00% |
3+ | € 151,77 | 26.00% |
5+ | € 143,57 | 30.00% |
6+ | € 131,26 | 36.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MULTILENE |
Serie | PE-M (HMPE 1000) |
Kleur | Wit |
Uitwendige diameter | 160 mm |
Lengte | 1000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
Materiaal | UHMWPE |
Materiaal kwaliteit | Multilene PE-M |
Groep | Industriële kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Moeilijk |
Verlijmbaar | Nee |
Bewerkbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Handelsnaam | Multilene PE-M |